› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTME 6/1P MORSETTO SEZIONATORE

Cod. Rexel CX3212306
Cod. Produttore 3212306
Cod. EAN 4046356623216

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Sezione supportata: 0,5-10 mm²
  • Colore: grigio
  • Serie: PTME 6/1P
  • Tipo: Morsetto sezionatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

8,2 mm

altezza

99,4 mm

profondità

49,6 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

30 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

PTME 6/1P MORSETTO SEZIONATORE