› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z CABINA DI SMI

Cod. Rexel CX3270313
Cod. Produttore 3270313
Cod. EAN 4055626046785

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,14 - 2,5 mm²
  • Montaggio: Parete, Rack 19"
  • Colore: Grigio
  • Elementi connessione: Blu
  • Serie: PTMC 1,5/32-3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di ripartizione, Siglato da 1 - 32, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19", colore: grigio, elementi di connessione colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

44 mm

altezza

111 mm

profondità

30 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

192

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z CABINA DI SMI