›

PTL.TIPO 018-15 24V IMQ

Cod. Rexel WX4285516
Cod. Produttore 4285516
Cod. EAN 8025241089005

Informazioni principali

  • Compatibile con modelli G, GX, GZ
  • Tensione nominale 24V
  • Corrente massima 10A
  • Serie PTL
  • Design per integrazione facile
  • Adatto per uso industriale
  • Alta affidabilità e precisione
  • Protezione e sicurezza garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico PTL compatibile con modelli G, GX e GZ, progettato per operare con tensioni di 24V e correnti fino a 10A. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, garantisce performance stabili e durature. Il design è ottimizzato per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando sicurezza e efficienza operativa. Ideale per utilizzi in ambito industriale e professionale dove è richiesta una gestione accurata delle correnti elettriche.
PTL.TIPO 018-15 24V IMQ