Prodotti /

Cod. Rexel
WX4285684
Cod. Produttore
4285684
Cod. EAN
8025241210249

Informazioni di prodotto

  • Tensione massima: 750V
  • Corrente nominale: 2A
  • Applicazione: bassa potenza
  • Uso: professionale/industriale
  • Costruzione: stabile e durevole
  • Standard sicurezza: conforme
  • Serie: PTL GX10
Descrizione del produttore: Il dispositivo PTL GX10 è un componente elettrico progettato per operare con una tensione massima di 750V e una corrente di 2A. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente elettrica a bassa potenza. La sua costruzione garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto all'uso in impianti elettrici professionali e industriali. Grazie alle specifiche tecniche precise, il PTL GX10 assicura prestazioni ottimali in ambienti che necessitano di componenti resistenti e conformi agli standard di sicurezza.