›

PTL E40 040 750VOLT 16AMP

Cod. Rexel WX4285598
Cod. Produttore 4285598
Cod. EAN 8025241089258

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente max: 4A
  • Capacità interruzione: 5kV
  • Tipo: Portafusibile PTL E40
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: PTL E40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile PTL E40 progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 500V e corrente massima di 4A. Garantisce una protezione affidabile con una capacità di interruzione fino a 5kV, ideale per circuiti che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano.
PTL E40 040 750VOLT 16AMP