›

PTL E27 +SQUADRE 250VOLT 4AMP

Cod. Rexel WX4285630
Cod. Produttore 4285630
Cod. EAN 8025241089500

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Tensione max: 250V
  • Corrente max: 4A
  • Tipo staffa: dritta
  • Installazione: semplice
  • Fissaggio: stabile
  • Durata: elevata
  • Serie: WX4285630

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada E27 progettato per supportare una tensione di 250V e una corrente fino a 4A, dotato di una staffa dritta per un'installazione semplice e sicura. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e affidabile di lampadine con attacco E27, garantendo una connessione duratura e performante. La struttura resistente assicura una lunga durata nel tempo e una buona resistenza agli stress elettrici e meccanici.
PTL E27 +SQUADRE 250VOLT 4AMP