Prodotti /

Cod. Rexel
WX4285660
Cod. Produttore
4285660
Cod. EAN
8025241089579

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente max: 4A
  • Attacco: E27
  • Materiali: resistenti e sicuri
  • Installazione: facile e stabile
  • Durata: lunga
  • Certificazioni: conformi norme
  • Serie: ST.100 BACHEL
Descrizione del produttore: Portalampada E27 progettato per supportare una tensione di 250V e una corrente massima di 4A, ideale per applicazioni elettriche domestiche e industriali. Realizzato con materiali resistenti e sicuri, garantisce un collegamento stabile e affidabile per lampade con attacco standard E27. La struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Adatto per l’uso in impianti elettrici che richiedono componenti certificati e conformi alle normative di sicurezza.