›

PTL E27 0109 750VOLT 4AMP

Cod. Rexel WX4285597
Cod. Produttore 4285597
Cod. EAN 8025241089241

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente max: 4A
  • Picco tensione: 5KV
  • Attacco: E27
  • Materiale: resistente
  • Uso: impianti elettrici
  • Compatibilità: lampadine E27
  • Serie: WX4285597

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada E27 progettato per applicazioni elettriche con una tensione massima di 500V e una corrente fino a 4A. Supporta picchi di tensione fino a 5KV, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. La sua compatibilità con lampadine a vite E27 lo rende versatile per diverse soluzioni di illuminazione.
PTL E27 0109 750VOLT 4AMP