› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTIO-IN 2,5/3 OG MORSETTO PER SENS/

Cod. Rexel CX3244559
Cod. Produttore 3244559
Cod. EAN 4046356735902

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,2-4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15
  • Serie: PTIO-IN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto iniziatore/attuatore, Morsetto di alimentazione, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Arancione

larghezza

7 mm

altezza

74,4 mm

profondità

41,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

con funzione di alimentazione

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

20 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

PTIO-IN 2,5/3 OG MORSETTO PER SENS/