Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3244465
Cod. Produttore
3244465
Cod. EAN
4046356735889

Informazioni di prodotto

Morsetto iniziatore/attuatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto iniziatore/attuatore, con funzione di terra, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

3,5 mm

altezza

90,8 mm

profondità

40 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

con collegamento PE

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

13,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Produttore

PTIO 1,5/S/4-PE MORS. PER SEN/ATT