› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN

Cod. Rexel CX3244627
Cod. Produttore 3244627
Cod. EAN 4046356583954

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 415 A
  • Connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: Bullone
  • Sezione dimensionamento: 240 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: RBO 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 240 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio flangia, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

49 mm

altezza

164 mm

profondità

83,3 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

415 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN