› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTI 6 BU

Cod. Rexel CX3212138
Cod. Produttore 3212138
Cod. EAN 4046356494823

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Sezione supportata: 0,5 - 25 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: PT 16 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

12,2 mm

altezza

75,4 mm

profondità

52,6 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

PTI 6 BU
€ 2,39 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.