› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO INSTALLAZI

Cod. Rexel CX3213946
Cod. Produttore 3213946
Cod. EAN 4046356609661

Informazioni principali

  • ⚡ Voltaggio: 400 V
  • 🔌 Corrente nominale: 24 A
  • 🔧 Connessione: Push-in
  • 📏 Sezione conduttore: 0,14-4 mm²
  • 🛠️ Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • 🧱 Tipo montaggio: NS 35/7,5, 35/15
  • 🎨 Colore: Grigio
  • 🔢 Serie: PTI 2,5-PE/L/NT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

5,2 mm

altezza

101 mm

profondità

48,6 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

colore di base

Grigio

con funzione PE

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

PTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO INSTALLAZI