Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3214024
Cod. Produttore
3214024
Cod. EAN
4046356702232

Informazioni di prodotto

Morsetto per conduttore di terra con connessione Push-in, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema Push-in
  • Montaggio semplice su guida NS 35/7,5 o NS 35/15
  • Risparmio di tempo durante la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Ottimizzazione della sicurezza elettrica con conduttore di terra
  • Materiale di alta qualità per efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, Connessione Push-in, 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

tipo di montaggio

Altro

larghezza

10,2 mm

altezza

77,7 mm

profondità

49,6 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

colore di base

Altro

con funzione PE

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

76 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Produttore

PTI 16/S-PE MORSETTO PER INSTALLAZI