› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTI 16/S-PE

Cod. Rexel CX3211958
Cod. Produttore 3211958
Cod. EAN 4046356482967

Informazioni principali

  • Tipo: Maschio
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,2-6 mm²
  • Colore: Giallo-verde
  • Serie: PP-H 4/1-L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

800 V

numero di poli

1

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

PTI 16/S-PE