› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTI 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE

Cod. Rexel CX3214029
Cod. Produttore 3214029
Cod. EAN 4046356702270

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,5-16 mm²
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: grigio
  • Serie: PTI 16/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per installazioni, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 76 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

10,2 mm

altezza

77,7 mm

profondità

49,6 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

colore di base

Grigio

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

76 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

PTI 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE