› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTI 16/S

Cod. Rexel CX3212167
Cod. Produttore 3212167
Cod. EAN 4046356512749

Informazioni principali

  • Profondità: 39,7 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 70,6 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-PTME 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 70,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTI 16/S