› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTI 16-NLS-FI BU MORSETTO

Cod. Rexel CX1030131
Cod. Produttore 1030131
Cod. EAN 4055626532479

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 70 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Sezione cavo: 0,5 - 25 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: blu
  • Serie: PTI 16-NLS-FI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per installazioni, con blocco posizione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 70 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,2 mm

altezza

81,9 mm

profondità

46,8 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

colore di base

Blu

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

70 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

PTI 16-NLS-FI BU MORSETTO