› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX-F FLANGIA

Cod. Rexel CX3274060
Cod. Produttore 3274060
Cod. EAN 4055626394152

Informazioni principali

  • Tipo: Flangia
  • Fissaggio: a vite
  • Montaggio: diretto blocchi FIX
  • Sezioni cavi: 2,5 mm² e 4 mm²
  • Profondità: 21,7 mm
  • Larghezza: 8,6 mm
  • Altezza: 28,6 mm
  • Serie: PTFIX-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 2,5 mm² e 4 mm², profondità: 21,7 mm, larghezza: 8,6 mm, altezza: 28,6 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a vite

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

28,6 mm

profondità

21,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTFIX-F FLANGIA