› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 6X1,5-G VT

Cod. Rexel CX3001763
Cod. Produttore 3001763
Cod. EAN 4017918100865

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 57 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero connessioni: 1
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Sezione utilizzo: 0,5-10 mm²
  • Colore: grigio
  • Serie: AGK 10-UKH 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

11,5 mm

altezza

46,5 mm

profondità

34,7 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

PTFIX 6X1,5-G VT