› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTFIX 6X1,5 BU

Cod. Rexel CX3000159
Cod. Produttore 3000159
Cod. EAN 4017918089603

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Passo: 5 mm
  • Colore: Argento
  • Tipo: Ponticello fisso
  • Serie: FBRNI 4-5 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 4, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

PTFIX 6X1,5 BU