› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK MORS. DI DIS

Cod. Rexel CX3273212
Cod. Produttore 3273212
Cod. EAN 4055626391687

Informazioni principali

  • Serie: PTFIX
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 7 Push-in
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione presa: 0,14-4 mm²
  • Connessione collettiva: 6 mm²
  • Montaggio: NS35/7,5, NS35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale e alimentazione integrata, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

25,6 mm

altezza

45,7 mm

profondità

30,9 mm

tensione nominale

690 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK MORS. DI DIS