› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY MORS. DI DIS

Cod. Rexel CX3273110
Cod. Produttore 3273110
Cod. EAN 4055626391137

Informazioni principali

  • Serie: PTFIX
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 19
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale e alimentazione integrata, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

28,6 mm

altezza

58,1 mm

profondità

30,4 mm

tensione nominale

690 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

19

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY MORS. DI DIS