› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 6/18X2,5 GNYE MORSETTO DI DIS

Cod. Rexel CX1091670
Cod. Produttore 1091670
Cod. EAN 4055626905532

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni totali: 19
  • Tipo di connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,14-10 mm²
  • Montaggio: Mobile
  • Sezione dimensionamento: 2,5 e 6 mm²
  • Serie: PTFIX 6/18X2,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione senza funzione di conduttore di protezione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: Mobile

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

larghezza

56,5 mm

altezza

28,6 mm

profondità

21,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

19

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 6/18X2,5 GNYE MORSETTO DI DIS