› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 4/6X1,5 GY MORSETTO DISTRIBUZ

Cod. Rexel CX1047466
Cod. Produttore 1047466
Cod. EAN 4055626665719

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Connessioni: 7
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,14-2,5 mm²
  • Sezione collettiva: 4 mm²
  • Montaggio: Su guida supporto
  • Serie: PTFIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

19 mm

altezza

21,6 mm

profondità

17,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 4/6X1,5 GY MORSETTO DISTRIBUZ