›

PTFIX 2X2,5 WH

Cod. Rexel CX1024250
Cod. Produttore 1024250
Cod. EAN 4017918015282

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: trasparente
  • Tipo: Copertura singola
  • Meccanismo: A scatto
  • Serie: EA 7

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, materiale: ABS, colore: trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

7 mm

senza alogeni

altezza

52 mm

Spessore

23,8 mm

diametro

7 mm

con testo di avviso/segnalazione

PTFIX 2X2,5 WH