› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 2X2,5 GNYE MORSETTO DISTRIBUZ

Cod. Rexel CX1091665
Cod. Produttore 1091665
Cod. EAN 4055626905860

Informazioni principali

  • Serie: PTFIX
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-4 mm²
  • Tipo montaggio: Mobile
  • Colore: giallo/verde

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monoblocco, Morsetto base senza funzione di conduttore di protezione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Mobile, colore: giallo/verde

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

28,6 mm

profondità

21,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 2X2,5 GNYE MORSETTO DISTRIBUZ