›

PTFIX 2X2,5 BK

Cod. Rexel CX1024263
Cod. Produttore 1024263
Cod. EAN 4017918015299

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Copertura singola
  • Meccanismo: A scatto
  • Serie: EA 11

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, materiale: ABS, colore: trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

10,8 mm

senza alogeni

altezza

58,2 mm

Spessore

22,4 mm

diametro

10,8 mm

con testo di avviso/segnalazione

PTFIX 2X2,5 BK