Prodotti /

Cod. Rexel
CX1045936
Cod. Produttore
1045936
Cod. EAN
4055626639475

Informazioni di prodotto

Il morsetto PTFIX 2X1,5 WH garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Connessione Push-in per un montaggio rapido e senza attrezzi
  • Montaggio diretto con flangia o su adattatori per guida di supporto
  • Compatibilità con sezioni da 0,14 a 2,5 mm² per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale fino a 17,5 A per prestazioni sicure
  • Tensione nominale di 450 V per applicazioni affidabili
  • Design compatto e colore bianco per integrazione estetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: bianco

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

altezza

21,6 mm

profondità

17,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame