› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 2X1,5 BN

Cod. Rexel CX1045935
Cod. Produttore 1045935
Cod. EAN 4055626639345

Informazioni principali

  • Serie: PTFIX
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione conduttore: 0,14-2,5 mm²
  • Montaggio: su guida supporto
  • Colore: Marrone

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: marrone

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

4,2 mm

altezza

21,6 mm

profondità

17,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 2X1,5 BN