› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTFIX 2,5-RZ ADATTATORE DI MONTAGGI

Cod. Rexel CX1632417
Cod. Produttore 1632417
Cod. EAN 4067923151192

Informazioni principali

  • Descrizione: PTFIX 2,5-RZ ADATTATORE
  • Profondità: 8,2 mm
  • Larghezza: 10,3 mm
  • Altezza: 32 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: PTFIX 2,5-RZ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di montaggio, profondità: 8,2 mm, larghezza: 10,3 mm, altezza: 32 mm, colore: grigio
PTFIX 2,5-RZ ADATTATORE DI MONTAGGI