› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 18X4-NS35 RD MORSETTO DISTRIB

Cod. Rexel CX3273574
Cod. Produttore 3273574
Cod. EAN 4055626646343

Informazioni principali

  • Serie: PTFIX 18X4-NS35 RD
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessioni: 18
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,2 - 6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

28,6 mm

altezza

58,1 mm

profondità

30,4 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

18

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 18X4-NS35 RD MORSETTO DISTRIB