Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3041587
Cod. Produttore
3041587
Cod. EAN
4017918922818

Informazioni di prodotto

Giunto COMBI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 10, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Su piastra di montaggio, colore: grigio

sezione conduttore collegabile

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

24 V

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

numero di poli

10