› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 12X2,5 RD MORS.DI DISTRIBUZIO

Cod. Rexel CX3273290
Cod. Produttore 3273290
Cod. EAN 4055626392110

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450 V
  • Corrente: 24 A
  • Connessioni: 12
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,14 - 4 mm²
  • Montaggio: su adattatori guida
  • Montaggio diretto: con flangia
  • Serie: PTFIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

31,5 mm

altezza

28,6 mm

profondità

21,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

12

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 12X2,5 RD MORS.DI DISTRIBUZIO