› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 12X2,5-NS35 BU MORS. DI DISTR

Cod. Rexel CX3273024
Cod. Produttore 3273024
Cod. EAN 4055626390666

Informazioni principali

  • Serie: PTFIX 12X2,5-NS35
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 12
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,14-4 mm²
  • Montaggio: NS35/7,5, NS35/15
  • Colore: Blu

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

28,6 mm

altezza

58,1 mm

profondità

30,4 mm

tensione nominale

690 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

12

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 12X2,5-NS35 BU MORS. DI DISTR
€ 5,58 x 1 pz.
(pz.)