› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTFIX 12X1,5 YE

Cod. Rexel CX3000227
Cod. Produttore 3000227
Cod. EAN 4017918089665

Informazioni principali

  • Passo: 5 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Montaggio: trasversale
  • Serie: FBRI 2-5 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PTFIX 12X1,5 YE