› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 12X1,5 OG

Cod. Rexel CX3001022
Cod. Produttore 3001022
Cod. EAN 4017918089771

Informazioni principali

  • Profondità: 30,7 mm
  • Larghezza: 1,5 mm
  • Altezza: 42,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-UK 2,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 30,7 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 42,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

PTFIX 12X1,5 OG
€ 0,587 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.