› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 12X1,5 BK

Cod. Rexel CX3000543
Cod. Produttore 3000543
Cod. EAN 4046356676007

Informazioni principali

  • Profondità: 35,05 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 58 mm
  • Colore: nero
  • Serie: D-UK 5-HESI N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 35,05 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 58 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

PTFIX 12X1,5 BK