› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTFIX 10/S-NS35A ACCESSORIO PTFIX

Cod. Rexel CX1082915
Cod. Produttore 1082915
Cod. EAN 4055626817248

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore guida DIN
  • Compatibile con: NS 35
  • Fissaggio blocchi: 10 mm²
  • Direzione fissaggio: Orizzontale
  • Colore: Grigio
  • Serie: PTFIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, per NS 35 per il fissaggio di blocchi FIX da 10 mm² in direzione orizzontale, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

PTFIX 10/S-NS35A ACCESSORIO PTFIX