› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 10/6X4-NS35 YE MORSETTO DISTR

Cod. Rexel CX3273598
Cod. Produttore 3273598
Cod. EAN 4055626666495

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero connessioni: 7
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione presa: 0,2 - 6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: PTFIX 10/6X4-NS35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco distributore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

28,6 mm

altezza

58,1 mm

profondità

30,4 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 10/6X4-NS35 YE MORSETTO DISTR