›

PTFIX 10/6X4 GY

Cod. Rexel CX5060870
Cod. Produttore 5060870
Cod. EAN 4017918096106

Informazioni principali

  • Serie: BN-ZB
  • Tipo: Chiodini di siglatura
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità: 1000 pezzi
  • Altezza testo: 4 mm
  • Larghezza testo: 4 mm
  • Compatibile con: CMS-P1-PLOTTER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

PTFIX 10/6X4 GY