Prodotti /

Cod. Rexel
CX3273870
Cod. Produttore
3273870
Cod. EAN
4055626668055

Informazioni di prodotto

Il morsetto passante PTFIX 10/6X4 BK offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione Push-in semplice e veloce
  • Montaggio diretto su guida di supporto o con flangia
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con tensione nominale 450 V e corrente 32 A
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure
  • Adatto a sezioni fino a 10 mm² per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero

colore

Nero

larghezza

27,9 mm

altezza

28,6 mm

profondità

21,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame