Prodotti /

Cod. Rexel
CX3273642
Cod. Produttore
3273642
Cod. EAN
4055626667539

Informazioni di prodotto

Il morsetto distributore PTFIX 10/18X4-NS35 YE garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione Push-in per un’installazione rapida e senza utensili
  • Compatibilità con sezioni da 0,2 a 10 mm² per versatilità
  • Montaggio semplice su guida NS35

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale fino a 32 A per sicurezza e stabilità
  • Tensione nominale 800 V per elevate prestazioni
  • Risparmio energetico grazie a connessioni affidabili e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Blocco distributore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

28,6 mm

altezza

58,1 mm

profondità

30,4 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

19

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame