› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTFIX 1,5-NS35AD MORSETTO DISTRIBUZ

Cod. Rexel CX1049498
Cod. Produttore 1049498
Cod. EAN 4055626650890

Informazioni principali

  • Adattatore guida DIN: NS35
  • Montaggio blocchi: 2 FIX 1,5 mm²
  • Direzione montaggio: Orizzontale
  • Colore: Grigio
  • Serie: PTFIX
  • Tipo morsetto: Distribuzione
  • Compatibilità: NS35 standard
  • Materiale: Isolante tecnico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, per NS 35 per il montaggio di due blocchi FIX da 1,5 mm² in direzione orizzontale, colore: grigio
PTFIX 1,5-NS35AD MORSETTO DISTRIBUZ