› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTFIX 1,5-NS35 MORSETTO DISTRIBUZIO

Cod. Rexel CX1049497
Cod. Produttore 1049497
Cod. EAN 4055626661513

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Fissaggio: guida DIN NS35/NS15
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Colore: grigio
  • Direzione montaggio: verticale
  • Tipo prodotto: adattatore morsetto
  • Serie: PTFIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, per NS 35 e NS 15 per il fissaggio di blocchi FIX da 1,5 mm² in direzione verticale, colore: grigio
PTFIX 1,5-NS35 MORSETTO DISTRIBUZIO