› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PTFIX 1,5-KNX-NS35AD BLOCCO DISTRIB

Cod. Rexel CX1187193
Cod. Produttore 1187193
Cod. EAN 4063151230234

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Connessioni: 24
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,14-2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: codifica cavi EIB
  • Serie: PTFIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione funzionale, per bus KNX nell'installazione per edifici, singolo blocco ponticellato internamente, colore in base alla codifica cavi EIB, disposizione: in coppia, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 24, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

27,6 mm

altezza

43,1 mm

profondità

21,4 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

24

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTFIX 1,5-KNX-NS35AD BLOCCO DISTRIB