› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTFIX 1,5-F MORSETTO DISTRIBUZIONE

Cod. Rexel CX1049503
Cod. Produttore 1049503
Cod. EAN 4055626661087

Informazioni principali

  • Profondità: 17,7 mm
  • Larghezza: 7,7 mm
  • Altezza: 21,6 mm
  • Colore: grigio
  • Montaggio: a vite
  • Fissaggio: a vite
  • Compatibile con: blocchi FIX 1,5 mm²
  • Serie: PTFIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 1,5 mm², profondità: 17,7 mm, larghezza: 7,7 mm, altezza: 21,6 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a vite

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

21,6 mm

profondità

17,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTFIX 1,5-F MORSETTO DISTRIBUZIONE