› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTDA 2,5/12-5,0

Cod. Rexel CX1727049
Cod. Produttore 1727049
Cod. EAN 4017918025519

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Tensione di dimensionamento: 200 V
  • Sezione nominale: 1,5 mm²
  • Numero potenziali: 5
  • Numero poli per fila: 5
  • Tipo connessione: Vite con gabbia
  • Montaggio: Saldatura a onde
  • Serie: MKDS 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: MKDS 1, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

altezza

12 mm

colore del corpo

Verde

tensione nominale

200 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

diametro del pin di collegamento

1,1 mm

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

PTDA 2,5/12-5,0