Prodotti /

Cod. Rexel
CX1135753
Cod. Produttore
1135753
Cod. EAN
4063151069759

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione elettronico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fusibile elettronico a un canale per la protezione delle utenze da 24 V. Semplice ripartizione del potenziale con morsetti componibili provenienti dal sistema CLIPLINE complete. Con uscita di stato, ingresso di reset e interblocco elettronico. Per l'installazione su guide DIN.

corrente nominale

24 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

105,8 mm

profondità

55,6 mm

Tensione d'esercizio

27,5 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

5 A

Tempo di spegnimento

0,01 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,02 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C