› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTC/SP COPERTURA PER PTC

Cod. Rexel CBPTC0990
Cod. Produttore PTC0990
Cod. EAN 8017963036221

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Copertura ponte di parallelo
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Lunghezza: 100 mm
  • Altezza: 3 mm
  • Confezione: 10 pezzi
  • Codice doganale: 85389099
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTC/SP Copertura ponte di parallelo PTC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

isolato

dimensione modulare

100 mm

con protezione dal contatto

PTC/SP COPERTURA PER PTC